Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP PS 3/8 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506137
  • Fabrikant:4022835957188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,32/ stukexcl. btw

€ 43,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
65 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm