Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP PS 3/4 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506139
  • Fabrikant:4022835957300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,36/ stukexcl. btw

€ 100,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
85 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Asdiameter
23 mm
Vierkante kop
17 mm