Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP PS 1/4 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506136
  • Fabrikant:4022835957140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,63/ stukexcl. btw

€ 27,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
62 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm