Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP NPT 1/16 HSS-E JIS B-4445 (98702)

  • ERIKS:12506311
  • Fabrikant:4022835987024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,62/ stukexcl. btw

€ 60,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/16 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
55 mm
Schroefdraadlengte
17.5 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6 mm