Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP NPS 1/8 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506349
  • Fabrikant:4022835997061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,62/ stukexcl. btw

€ 60,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPS
Draadmaat
1/8 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
55 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6 mm