Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP NPS 1/4 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506350
  • Fabrikant:4022835997146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,55/ stukexcl. btw

€ 72,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPS
Draadmaat
1/4 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
62 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm