Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M8x0,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504024
  • Fabrikant:4022835397090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,38/ stukexcl. btw

€ 35,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm