Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M7 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503730
  • Fabrikant:4022835377405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm