Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M63x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.965,00/ stukexcl. btw

€ 2.377,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
63
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
275 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
50 mm
Vierkante kop
39 mm