Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M5 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503084
  • Fabrikant:4022835347347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,66/ stukexcl. btw

€ 54,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
376 links
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm