€ 29,38/ stukexcl. btw
€ 35,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 5 mm |
Asdiameter | 2.8 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |