Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M42x3,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504102
  • Fabrikant:4022835397854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 645,08/ stukexcl. btw

€ 780,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
42
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
200 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm