Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M40x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504097
  • Fabrikant:4022835397809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 589,50/ stukexcl. btw

€ 713,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
40
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm