Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M33 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503838
  • Fabrikant:4022835387800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 406,89/ stukexcl. btw

€ 492,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
33
Spoed binnenschroefdraad
3.5 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
180 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm