Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M32x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504082
  • Fabrikant:4022835397663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 351,32/ stukexcl. btw

€ 425,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
32
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm