€ 575,61/ stukexcl. btw
€ 696,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 30 |
Spoed binnenschroefdraad | 3.5 mm |
DIN-norm | 376 links |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 35 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |