Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M27 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503095
  • Fabrikant:4022835347767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,52/ stukexcl. btw

€ 552,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
376 links
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm