Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M27 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503836
  • Fabrikant:4022835387763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,20/ stukexcl. btw

€ 285,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm