Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M26x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504069
  • Fabrikant:4022835397540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,38/ stukexcl. btw

€ 256,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
26
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm