€ 192,53/ stukexcl. btw
€ 232,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 24 |
Spoed binnenschroefdraad | 3 mm |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Vierkante kop | 14.5 mm |