Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M22x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504059
  • Fabrikant:4022835397441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,94/ stukexcl. btw

€ 168,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm