Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M2,5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503714
  • Fabrikant:4022835377221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,78/ stukexcl. btw

€ 34,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed binnenschroefdraad
0.45 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
6 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm