Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M17x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504123
  • Fabrikant:4022835398066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,04/ stukexcl. btw

€ 121,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
17
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja