Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M14x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504042
  • Fabrikant:4022835397274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,58/ stukexcl. btw

€ 66,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm