€ 44,66/ stukexcl. btw
€ 54,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 11 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 11 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.2 mm |