Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP M10x0,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504119
  • Fabrikant:4022835398028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,67/ stukexcl. btw

€ 51,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja