Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP G 5/8 HSS-E DIN5156 (78720)

  • ERIKS:12505075
  • Fabrikant:4022835787204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,15/ stukexcl. btw

€ 134,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm