Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP G 1/8 HSS-E DIN5156 (78712)

  • ERIKS:12505071
  • Fabrikant:4022835787129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,67/ stukexcl. btw

€ 52,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm