Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP G 1/4 HSS-E DIN5156 (78714)

  • ERIKS:12505072
  • Fabrikant:4022835787143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,58/ stukexcl. btw

€ 67,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm