Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP BSW 7/8 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12504921
  • Fabrikant:4022835717348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,82/ stukexcl. btw

€ 187,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
9 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
27 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm