Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP BSW 1/4 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12504913
  • Fabrikant:4022835717140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm