Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP BSW 1/4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504895
  • Fabrikant:4022835707141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm