€ 64,51/ stukexcl. btw
€ 78,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.75 mm |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 150 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |