Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP - 150mm M10 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502981
  • Fabrikant:4022835320654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,55/ stukexcl. btw

€ 72,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm