Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP - 120mm M8 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502974
  • Fabrikant:4022835320548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,26/ stukexcl. btw

€ 53,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
120 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm