Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP - 100mm M4 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502965
  • Fabrikant:4022835320418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,74/ stukexcl. btw

€ 40,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
7 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm