Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 15° RSP M8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503695
  • Fabrikant:4022835376422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,36/ stukexcl. btw

€ 37,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm