€ 12,70/ stukexcl. btw
€ 15,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Type | Short Machine Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M8X0,75 |
Draadmaat | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.75 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS-G |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Korte tap | Nee |
Totale lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Snijlengte | 19 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |
Diameter | 6 mm |
Tolerantie | ISO2 (6H) |
Boorgatdiameter | 7.2 mm |
Draadsnij aanschuinhoek type | Vorm D |
Linkse draad | Nee |
Met koelkanaal | Nee |