Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Korte machinetap, metrisch fijn Schroefdraad, M28x1,5, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504597
  • Fabrikant:4022835665229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,01/ stukexcl. btw

€ 124,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M28x1,5
Draadmaat
28
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-G
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm
Diameter
20 mm
Tolerantie
ISO2 (6H)
Boorgatdiameter
26.5 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm D
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee