Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Korte machinetap, metrisch fijn Schroefdraad, M20x1,5, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504588
  • Fabrikant:4022835663843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,16/ stukexcl. btw

€ 37,70incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M20x1,5
Draadmaat
20
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-G
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm
Diameter
16 mm
Tolerantie
ISO2 (6H)
Boorgatdiameter
18.5 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm D
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee