Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Korte machinetap, metrisch fijn Schroefdraad, M14x1,25, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504582
  • Fabrikant:4022835663546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,24/ stukexcl. btw

€ 25,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M14x1,25
Draadmaat
14
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-G
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm
Diameter
11 mm
Tolerantie
ISO2 (6H)
Boorgatdiameter
12.8 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm D
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee