€ 28,18/ stukexcl. btw
€ 34,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Type | Short Machine Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M13x1 |
Draadmaat | 13 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS-G |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Korte tap | Nee |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Snijlengte | 22 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |
Diameter | 11 mm |
Tolerantie | ISO2 (6H) |
Boorgatdiameter | 12 mm |
Draadsnij aanschuinhoek type | Vorm D |
Linkse draad | Nee |
Met koelkanaal | Nee |