Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Korte machinetap, metrisch fijn Schroefdraad, M12x1,5, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504578
  • Fabrikant:4022835663485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,87/ stukexcl. btw

€ 20,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M12x1,5
Draadmaat
12
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-G
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm
Diameter
9 mm
Tolerantie
ISO2 (6H)
Boorgatdiameter
10.5 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm D
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee