Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Korte machinetap, metrisch fijn Schroefdraad, M10X0,75, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504573
  • Fabrikant:4022835663324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,29/ stukexcl. btw

€ 17,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Short Machine Tap
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M10X0,75
Draadmaat
10
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-G
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Snijlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm
Diameter
7 mm
Tolerantie
ISO2 (6H)
Boorgatdiameter
9.2 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm D
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee