Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Insnijdraadtap/machinetapM 8x1,25

  • ERIKS:23412005
  • Fabrikant:4022835030119
Image 1
STI-insnijdraadtap:
Uitvoering: HSS-G, vorm D, tolerantie ISO 1 (4H)
Toepassing: voor schroefdraad-inzetstukken volgens ISO 2 (6H)
Draad: M 8 x 1,25
B: 9,6 mm
L1: 80,0 mm
L2: 24,0 mm
D2: 10,0 mm
Schacht: 8,00 mm
Opslaan in lijst

€ 16,08/ stukexcl. btw

€ 19,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Asdiameter
8 mm