Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Insnijdraadtap/machinetapM 10x1,5Uitvoering:draadinzetstuk-standaard vrij

  • ERIKS:23412006
  • Fabrikant:4022835030157
Image 1
STI-insnijdraadtap:
Uitvoering: HSS-G, vorm D, tolerantie ISO 1 (4H)
Toepassing: voor schroefdraad-inzetstukken volgens ISO 2 (6H)
Draad: M 10 x 1,5
B: 11,9 mm
L1: 89,0 mm
L2: 29,0 mm
D2: 9,0 mm
Schacht: 7,10 mm
Opslaan in lijst

€ 19,85/ stukexcl. btw

€ 24,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS