Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Hout-spiraalboor-bits 8,0mm HSS

  • ERIKS:12504709
  • Fabrikant:4022835676805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,94/ stukexcl. btw

€ 9,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Diameter
8 mm
Totale lengte
51 mm
Opnamesysteem
Zeskantig
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Materiaal
HSS