Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Hout-spiraalboor-bits 5,0mm HSS

  • ERIKS:12504707
  • Fabrikant:4022835676508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Diameter
5 mm
Totale lengte
50 mm
Opnamesysteem
Zeskantig
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Materiaal
HSS