Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap vorm C (eindsnijder) UNEF 9/16 HSS-G ISO 529 (83826-3)

  • ERIKS:12505378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
9/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11.2 mm
Vierkante kop
9 mm