Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap vorm C (eindsnijder) PS 3/4 HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506129
  • Fabrikant:4022835954309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,17/ stukexcl. btw

€ 99,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
85 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Asdiameter
23 mm
Vierkante kop
17 mm